Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULANDIN VALMISTUS MJCC41-12-A Leukaliittimen navan reiän halkaisija 12 mm Koko Mjcc41 | AC9NMW 3HRD2

RULAND MANUFACTURING MJCC41-12-A leukakytkimen navan reiän halkaisija 12 mm, koko Mjcc41

Varastossa
Tuote: AC9NMW Malli: MJCC41-12-ARistiviite: 3HRD2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeuan kytkentäkeskus
Pora Dia.12mm
kiilauraEi
Kiilauran koko4 mm x 1.8 mm
MateriaaliAlumiini
Dia ulkopuolella.1.625 "
Kokonaispituus53mm
KokoMJCC41

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8483608000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.kiilauraKiilauran kokoDia ulkopuolella.KokonaispituusKokoHinta
RULANDIN VALMISTUS MJCC25-10-A Leukaliittimen navan reiän halkaisija 10 mm Koko Mjcc25 | AC9NMT 3HRC8 MJCC25-10-A10mmEi3 mm x 1.4 mm1"35.3mmMJCC25€67.70
RULANDIN VALMISTUS MJCC25-12-A Leukaliittimen navan reiän halkaisija 12 mm Koko Mjcc25 | AC9NMU 3HRC9 MJCC25-12-A12mmEi4 mm x 1.8 mm1"35.3mmMJCC25€70.64
RULANDIN VALMISTUS MJCC41-10-A Leukaliittimen navan reiän halkaisija 10 mm Koko Mjcc41 | AC9NMV 3HRD1 MJCC41-10-A10mmEi3 mm x 1.4 mm1.625 "53mmMJCC41€116.88
RULANDIN VALMISTUS MJCC41-14-A Leukaliittimen navan reiän halkaisija 14 mm Koko Mjcc41 | AC9NMX 3HRD3 MJCC41-14-A14mmEi5 mm x 2.3 mm1.625 "53mmMJCC41€119.98
RULANDIN VALMISTUS MJCC41-16-A -leukakytkimen navan reiän halkaisija 16 mm Koko Mjcc41 | AC9NMY 3HRD4 MJCC41-16-A16mmEi5 mm x 2.3 mm1.625 "53mmMJCC41€116.88
RULANDIN VALMISTUS MJCC41-20-A Leukaliittimen navan reiän halkaisija 20 mm Koko Mjcc41 | AC9NMZ 3HRD5 MJCC41-20-A20mmEi6 mm x 2.8 mm1.625 "53mmMJCC41€123.66
RULANDIN VALMISTUS MJCC57-16-A -leukakytkimen navan reiän halkaisija 16 mm Koko Mjcc57 | AC9NNA 3HRD6 MJCC57-16-A16mmEi5 mm x 2.3 mm2.25 "80mmMJCC57€236.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING MJCC41-12-A leukakytkimen navan reiän halkaisija 12 mm, koko Mjcc41
€121.01 / yksikkö