Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULAND MANUFACTURING MCLC-30-30-F Yhden kappaleen reiän halkaisija 30 mm | AB8ZPK 2AMN1

RULAND MANUFACTURING MCLC-30-30-F liitäntä yksiosainen reiän halkaisija 30 mm

Varastossa
Tuote: AB8ZPK Malli: MCLC-30-30-FRistiviite: 2AMN1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€220.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä akselikytkin
Pora Dia.30mm
Puhdistus Dia.58.70mm
Kiilauran leveys8mm
MateriaaliMusta oksidi 1215 lyijytön teräs
Max. vääntömomentti4200 in. Lbs.
Dia ulkopuolella.53mm
Kokonaispituus83mm
Ruuvin kokoM6 mm
TyyppiYksiosainen kiinnitystyyppi, kiilauralla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.882
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8483608000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRuuvin kokoPora Dia.Puhdistus Dia.Kiilauran leveysMateriaaliMax. vääntömomenttiDia ulkopuolella.KokonaispituusHinta
RULAND MANUFACTURING MCLC-10-10-F Yhden kappaleen reiän halkaisija 10 mm | AB8ZMZ 2AMH4 MCLC-10-10-FM4 mm10mm33.00mm3mmMusta oksidi 1215 lyijytön teräs950 in. Lbs.29mm45mm€107.66
RULAND MANUFACTURING MCLC-10-10-SS Yhden kappaleen reiän halkaisija 10 Mm | AB8ZNC 2AMH7 MCLC-10-10-SSM4 mm10mm33.00mm3mm303 Ruostumaton teräs800 in. Lbs.29mm45mm€202.90
RULAND MANUFACTURING MCLC-12-12-F Yhden kappaleen reiän halkaisija 12 mm | AB8ZNF 2AMJ1 MCLC-12-12-FM4 mm12mm33.00mm4mmMusta oksidi 1215 lyijytön teräs950 in. Lbs.29mm45mm€106.42
RULAND MANUFACTURING MCLC-12-12-SS Yhden kappaleen reiän halkaisija 12 mm | AB8ZNJ 2AMJ4 MCLC-12-12-SSM4 mm12mm33.00mm4mm303 Ruostumaton teräs800 in. Lbs.29mm45mm€203.19
RULAND MANUFACTURING MCLC-14-14-F Yhden kappaleen reiän halkaisija 14 mm | AB8ZNM 2AMJ7 MCLC-14-14-FM5 mm14mm39.40mm5mmMusta oksidi 1215 lyijytön teräs1750 in. Lbs.34mm50mm€130.76
RULAND MANUFACTURING MCLC-14-14-SS Yhden kappaleen reiän halkaisija 14 mm | AB8ZNQ 2AMK1 MCLC-14-14-SSM5 mm14mm39.40mm5mm303 Ruostumaton teräs1400 in. Lbs.34mm50mm€279.09
RULAND MANUFACTURING MCLC-15-15-F Yhden kappaleen reiän halkaisija 15 mm | AB8ZNU 2AMK4 MCLC-15-15-FM5 mm15mm39.40mm5mmMusta oksidi 1215 lyijytön teräs1750 in. Lbs.34mm50mm€130.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING MCLC-30-30-F liitäntä yksiosainen reiän halkaisija 30 mm
€220.89 / yksikkö