Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULANDIN VALMISTUS MBC25-10-10-A Kytkentäpalkeiden puristinreikä 10 x 10 Mm | AB9AKJ 2APW5

RULAND MANUFACTURING MBC25-10-10-A Kytkimen palkeen puristinreikä 10 x 10 mm

Varastossa
Tuote: AB9AKJ Malli: MBC25-10-10-ARistiviite: 2APW5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€195.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentä
Pora Dia.10 x 10 mm
Puhdistus Dia.25.00mm
Suorittaa loppuunAnodisoitu alumiini
Napa Dia.25mm
Pituus reiän läpi16.5mm
MateriaaliAlumiini
Maks. Kulmapoikkeama1.5 Tutkinnot
Maks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)+/- 0.012
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.004
Maks. Kierrosluku10,000
Maks. Lämpötila Alue (F)200
Dia ulkopuolella.25 mm
Kokonaispituus33mm
Ruuvin kokoM3 mm
RuuvityyppiKantaruuvi
TyyliPalkeet Clamp
Vääntömomentti60 in. Lbs.
Vääntöjäykkyys (astetta / sis. - paunaa)0.004

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8483608000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. BorePora Dia.Puhdistus Dia.Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Maks. Lämpötila Alue (F)Pienin BoreDia ulkopuolella.KokonaispituusHinta
RULANDIN VALMISTUS MBC15-5-4-A Kytkentäpalkeiden kiinnitysreikä 5 x 4 Mm | AA9MQX 1DYF5 MBC15-5-4-A-5 x 4 mm15.00mm0.004200-15mm27mm€188.37
RULANDIN VALMISTUS MBC15-5-5-A Kytkentäpalkeiden puristinreikä 5 x 5 Mm | AA9MQY 1DYF6 MBC15-5-5-A-5 x 5 mm15.00mm0.004200-15mm27mm€205.00
RULANDIN VALMISTUS MBC15-6-4-A Kytkentäpalkeiden puristinreikä 6 x 4 mm | AA9VRR 1GAA5 MBC15-6-4-A-6 x 4 mm15.00mm0.004200-15mm27mm€188.37
RULANDIN VALMISTUS MBC41-16-12-A Kytkentäpalkeiden puristinreikä 16 x 12 mm | AB8XJF 2ACK3 MBC41-16-12-A-16 x 12 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€234.48
RULANDIN VALMISTUS MBC41-16-15-A Kytkentäpalkeiden puristinreikä 16 x 15 mm | AB8XJG 2ACK9 MBC41-16-15-A-16 x 15 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€234.48
RULANDIN VALMISTUS MBC41-16-16-A Kytkentäpalkeiden puristinreikä 16 x 16 Mm | AB8XJK 2ACL3 MBC41-16-16-A-16 x 16 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€234.48
RULANDIN VALMISTUS MBC41-20-15-A Kytkentäpalkeiden puristinreikä 20 x 15 mm | AB8XJN 2ACL6 MBC41-20-15-A-20 x 15 mm41.00mm0.010200-41mm51mm€234.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING MBC25-10-10-A Kytkimen palkeen puristinreikä 10 x 10 mm
€195.90 / yksikkö