Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULAND MANUFACTURING JS26-6-A -leukakiinnitin 3/8 tuuman alumiinia | AF9TVJ 30UP14

RULAND MANUFACTURING JS26-6-A leukakytkimen napa 3/8 tuumaa alumiinia

Varastossa
Tuote: AF9TVJ Malli: JS26-6-ARistiviite: 30UP14

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeuan kytkentäkeskus
Pora Dia.3 / 8 "
kiilauraEi
Kiilauran kokoEi eristetty
MateriaaliAlumiini
Dia ulkopuolella.1.625 "
Kokonaispituus18mm
KokoJS26

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8483608000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Dia ulkopuolella.KokonaispituusKokoHinta
RULAND MANUFACTURING JS10-2-A leukakytkinnapa 1/8 tuuman alumiini | AF9TUR 30UN97 JS10-2-A1 / 8 "19 / 32 "7.6mmJS10€33.48
RULAND MANUFACTURING JS10-3-A -leukakiinnitin 3/16 tuuman alumiinia | AF9TUT 30UN98 JS10-3-A3 / 16 "19 / 32 "7.6mmJS10€33.55
RULAND MANUFACTURING JS10-4-A -leukakiinnitin 1/4 tuuman alumiinia | AF9TUU 30UN99 JS10-4-A1 / 4 "19 / 32 "7.6mmJS10€33.48
RULAND MANUFACTURING JS12-3-A -leukakiinnitin 3/16 tuuman alumiinia | AF9TUV 30UP01 JS12-3-A3 / 16 "3 / 4 "9.8mmJS12€37.47
RULAND MANUFACTURING JS12-4-A -leukakiinnitin 1/4 tuuman alumiinia | AF9TUW 30UP02 JS12-4-A1 / 4 "3 / 4 "9.8mmJS12€37.47
RULAND MANUFACTURING JS12-5-A Leukaliittimen napa 5/16 tuuman alumiinia | AF9TUX 30UP03 JS12-5-A5 / 16 "3 / 4 "9.8mmJS12€37.47
RULAND MANUFACTURING JS16-4-A -leukakiinnitin 1/4 tuuman alumiinia | AF9TUY 30UP04 JS16-4-A1 / 4 "1"11.9mmJS16€48.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING JS26-6-A leukakytkimen napa 3/8 tuumaa alumiinia
€74.31 / yksikkö