Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULAND MANUFACTURING CLX-16-12-SS Yhden kappaleen reiän halkaisija 1 x 3/4 tuumaa | AB8ZGG 2ALT2

RULAND MANUFACTURING CLX-16-12-SS liitäntä yksiosainen reiän halkaisija 1 x 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8ZGG Malli: CLX-16-12-SSRistiviite: 2ALT2

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€336.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä akselikytkin
Pora Dia.1 x 3/4 "
Puhdistus Dia.2.049 "
Materiaali303 Ruostumaton teräs
Max. vääntömomentti2500 in. Lbs.
Dia ulkopuolella.1.75 "
Kokonaispituus3"
Ruuvin koko1 / 4-28 "
TyyppiYksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8483608000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiPora Dia.Puhdistus Dia.MateriaaliMax. vääntömomenttiDia ulkopuolella.KokonaispituusRuuvin kokoHinta
RULAND MANUFACTURING CLX-5-5-F Yhden kappaleen kiinnitysreikä 5/16 tuumaa | AB8XUL 2ADN6 CLX-5-5-FYksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraa5 / 16 "1.033 "Musta oksidi 1215 lyijytön teräs450 in. Lbs.7 / 8 "1.375 "# 6-32 "€63.68
RULAND MANUFACTURING CLX-10-10-SS Yhden kappaleen reiän halkaisija 5/8 tuumaa | AB8ZFB 2ALN1 CLX-10-10-SSYksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraa5 / 8 "1.514 "303 Ruostumaton teräs950 in. Lbs.1 5 / 16 "2"# 10-32 "€189.29
RULAND MANUFACTURING CLX-10-8-F Yhden kappaleen reiän halkaisija 5/8 x 1/2 tuumaa | AB8ZFD 2ALN3 CLX-10-8-FYksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraa5/8 x 1/2 "1.514 "Musta oksidi 1215 lyijytön teräs1600 in. Lbs.1 5 / 16 "2"# 10-32 "€101.86
RULAND MANUFACTURING CLX-10-8-SS Yhden kappaleen reiän halkaisija 5/8 x 1/2 tuumaa | AB8ZFF 2ALN5 CLX-10-8-SSYksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraa5/8 x 1/2 "1.514 "303 Ruostumaton teräs950 in. Lbs.1 5 / 16 "2"# 10-32 "€206.61
RULAND MANUFACTURING CLX-12-10-F Yhden kappaleen reiän halkaisija 3/4 x 5/8 tuumaa | AB8ZFH 2ALN7 CLX-12-10-FYksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraa3/4 x 5/8 "1.842 "Musta oksidi 1215 lyijytön teräs3200 in. Lbs.1.5 "2.25 "1 / 4-28 "€124.18
RULAND MANUFACTURING CLX-12-10-SS Yhden kappaleen reiän halkaisija 3/4 x 5/8 tuumaa | AB8ZFK 2ALN9 CLX-12-10-SSYksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraa3/4 x 5/8 "1.842 "303 Ruostumaton teräs2000 in. Lbs.1.5 "2.25 "1 / 4-28 "€222.22
RULAND MANUFACTURING CLX-12-12-F Yhden kappaleen reiän halkaisija 3/4 tuumaa | AB8ZFM 2ALP2 CLX-12-12-FYksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraa3 / 4 "1.842 "Musta oksidi 1215 lyijytön teräs3200 in. Lbs.1.5 "2.25 "1 / 4-28 "€93.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING CLX-16-12-SS liitäntä yksiosainen reiän halkaisija 1 x 3/4 tuumaa
€336.55 / yksikkö