Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULANDIN VALMISTUS BC16-5-5-A Kytkentäpalkeiden kiinnitysreikä 5/16 x 5/16 tuumaa | AB9ADP 2APB7

RULAND MANUFACTURING BC16-5-5-A kytkinpalkeen puristinreikä 5/16 x 5/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9ADP Malli: BC16-5-5-ARistiviite: 2APB7

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€217.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentä
Pora Dia.5/16 x 5/16 "
Puhdistus Dia.1"
Suorittaa loppuunAnodisoitu alumiini
Pituus reiän läpi0.657 "
MateriaaliAlumiini
Maks. Kulmapoikkeama1.5 Tutkinnot
Maks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)+/- 0.012
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.004
Maks. Kierrosluku10,000
Maks. Lämpötila Alue (F)200
Dia ulkopuolella.1"
Kokonaispituus1.338 "
Ruuvin kokoM3 mm
RuuvityyppiKantaruuvi
TyyliPalkeet Clamp
Vääntömomentti60 in. Lbs.
Vääntöjäykkyys (astetta / sis. - paunaa)0.004

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8483608000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. BorePora Dia.Puhdistus Dia.Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Maks. Lämpötila Alue (F)Pienin BoreDia ulkopuolella.KokonaispituusHinta
RULAND MANUFACTURING BC10-2-2-A Kytkentäpalkeiden puristinreikä 1/8 x 1/8 tuumaa | AB9ABL 2ANX1 BC10-2-2-A-1/8 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€209.06
RULANDIN VALMISTUS BC10-3-2-A Kytkentäpalkeiden kiinnitysreikä 3/16 x 1/8 tuumaa | AB9ABP 2ANX4 BC10-3-2-A-3/16 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€209.06
RULANDIN VALMISTUS BC10-3-3-A Kytkentäpalkeet Kiinnitysreikä 3/16 x 3/16 In | AB9ABT 2ANX7 BC10-3-3-A-3/16 x 3/16 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€227.33
RULANDIN VALMISTUS BC10-4-2-A Kytkentäpalkeiden puristinreikä 1/4 x 1/8 tuumaa | AB9ABW 2ANY1 BC10-4-2-A-1/4 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€209.06
RULANDIN VALMISTUS BC10-4-3-A Kytkentäpalkeiden puristinreikä 1/4 x 3/16 tuumaa | AB9ABZ 2ANY4 BC10-4-3-A-1/4 x 3/16 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€209.06
RULANDIN VALMISTUS BC10-4-4-A Kytkentäpalkeiden puristinreikä 1/4 x 1/4 tuumaa | AB9ACC 2ANY7 BC10-4-4-A-1/4 x 1/4 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€209.06
RULAND MANUFACTURING BC12-3-3-A Kytkentäpalkeiden puristinreikä 3/16 x 3/16 tuumaa | AB9ACF 2ANZ1 BC12-3-3-A-3/16 x 3/16 "0.75 "0.004200-0.75 "1.224 "€196.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING BC16-5-5-A kytkinpalkeen puristinreikä 5/16 x 5/16 tuumaa
€217.44 / yksikkö