Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUKO 101022 Putki- ja arkkipora, 2 reikää, 13/64 tuumaa - 7/8 tuumaa, BrigHeight päällystämätön viimeistely | CT9FTR 783YJ7

RUKO 101022 Putki- ja arkkipora, 2 reikää, 13/64 tuumaa - 7/8 tuumaa, BrigHeight päällystämätön viimeistely

Varastossa
Tuote: CT9FTR Malli: 101022Ristiviite: 783YJ7

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€197.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
RUKO 101004T Askelpora, 2 reikää, 15/16 tuumaa - 1 9/16 tuumaa, TiN-viimeistely, pikateräs | CT9FRQ 783YH2 101004TPora€215.46
RUKO 101362 ydinpora, 11 reikää, 20 mm - 30 mm, kirkas viimeistely, pikateräs | CT9FRR 783YM3 101362Askelpora€142.84
RUKO 101363 sydänpora, 11 reikää, 30 mm - 40 mm, kirkas viimeistely, pikateräs | CT9FRT 783YM4 101363Askelpora€190.34
RUKO 101361 sydänpora, 9 reikää, 12 mm - 20 mm, kirkas viimeistely, pikateräs | CT9FRU 783YM1 101361Askelpora€103.07
RUKO 101361T Porapora, 9 reikää, 12 mm - 20 mm, tinaviimeistely, suora, kolme litteää varsi | CT9FRV 783YM2 101361TAskelpora€124.85
RUKO 101702T Askelpora, pelti, koko 2, 1/8 -1/2 tuumaa, 13 reikää, 1/8 - 1/2 tuumaa | CT9FRW 130L04 101702TAskelpora€94.47
RUKO 101003 Putki- ja arkkipora, 2 reikää, 5/8 tuumaa - 1 3/16 tuumaa, kirkas päällystämätön viimeistely | CT9FRX 783YG7 101003Askelpora€53.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUKO 101022 Putki- ja arkkipora, 2 reikää, 13/64 tuumaa - 7/8 tuumaa, BrigHeight päällystämätön viimeistely
€197.37 / yksikkö