Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUD KETJU 7989920 Nostorengas 360 Pivot 1380 Lb.kuormakapasiteetti | AB2KQE 1MLT7

RUD CHAIN 7989920 Nostorengas 360 Pivot 1380 Lb. Kuormituskapasiteetti

Varastossa
Tuote: AB2KQE Malli: 7989920Ristiviite: 1MLT7

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€215.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostorengas
AsennustyyliRuuvattava
Tappi360 Tutkinnot
Kääntökulma360 Tutkinnot
Kierteen koko1 / 2-13
Työkuorman raja1380 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoTyökuorman rajaHinta
RUD CHAIN ​​7989921 Nostorengas 360 Pivot 3300 Lb. Kuormituskapasiteetti | AB2KQF 1MLT8 79899215 / 8-113300 lb€226.18
RUD CHAIN ​​7989922 Nostorengas 360 Pivot 5500 Lb. Kuormituskapasiteetti | AB2KQG 1MLT9 79899223 / 4-105500 lb€332.09
RUD KETJU 7989925 Nostorengas 360 Pivot 11000 Lb. Kantavuus | AB2KQH 1MLU3 7989925811,000 lb€613.10
RUD CHAIN ​​7989926 Nostorengas 360 Pivot 17 Lb. Kantavuus | AB630KQJ 2MLU1 7989926717,630 lb€940.35
RUD CHAIN ​​7989525 Hoist Ring 360 Pivot 1380 Lb. Kuormituskapasiteetti | AB2KQW 1MLV8 7989525M12 x 1.751380 lb€196.44
RUD CHAIN ​​7989526 Nostorengas 360 Pivot 3300 Lb. Kuormituskapasiteetti | AB2KQX 1MLV9 7989526M16 x 23300 lb€212.77
RUD CHAIN ​​7989528 Nostorengas 360 Pivot 8800 Lb. Kuormituskapasiteetti | AB2KQY 1MLW2 7989528M24 x 38800 lb€429.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUD CHAIN 7989920 Nostorengas 360 Pivot 1380 Lb. Kuormituskapasiteetti
€215.43 / yksikkö