Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID GRFG1314L30000 varsipyörä käytettäväksi AE4NUK:n kanssa | AA8VNY 1AHY2

RUBBERMAID GRFG1314L30000 varsipyörä käytettäväksi AE4NUK:n kanssa

Varastossa
Tuote: AA8VNY Malli: GRFG1314L30000Ristiviite: 1AHY2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarren pyörä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
RUBBERMAID GRFG3424L60000 pyörän varsi AA8VPB 1AHY7 GRFG3424L60000€24.66
RUBBERMAID GRFG6173L10000 Varren pyörä | AH3XJZ 33PX26 GRFG6173L10000€36.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID GRFG1314L30000 varsipyörä käytettäväksi AE4NUK:n kanssa
€49.57 / yksikkö