RUBBERMAID GRFG1026L70000 Pneumaattinen pyörä 16 tuumaa | AH3XJV 33PT48

RUBBERMAID GRFG1026L70000 16 tuuman paineilmapyörä

Varastossa
Tuote: AH3XJV Malli: GRFG1026L70000Ristiviite: 33PT48

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€223.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen pyörä, 16 "
Sopii tuotemerkkiinRubbermaid kaupallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID GRFG1026L70000 16 tuuman paineilmapyörä
€223.41 / yksikkö