RUBBERMAID FGT30000WH00 Moppi Puhdas huone Keskikokoinen | AB3BXY 1RF61

RUBBERMAID FGT30000WH00 Moppi Puhdas huone Medium

Varastossa
Tuote: AB3BXY Malli: FGT30000WH00Ristiviite: 1RF61

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€70.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhtaan huoneen moppi
PerusmateriaaliPuuvilla
VäriValkoinen
VärikoodausjärjestelmäKyllä
Yhteyden tyyppiKiinnitä Syle
Kuiva paino16-22 oz.
LopputyyppiSilmukka
Pääpannan koko5"
PestäväKyllä
Pituus35 "- 41"
MateriaaliViskoosi / polyesteri
Mop-tyylijono
kerros1
Leveys5 1/2 - 6 1/2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuiva painoPituusHinta
RUBBERMAID FGT30100WH00 Mopin puhdas huone suuri | AB3BXZ 1RF62 FGT30100WH0022-28 oz.41 "- 47"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FGT30000WH00 Moppi Puhdas huone Medium
€70.13 / yksikkö