Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FGQ966000000 Refill Caddy 2 gallona nesteet | AB9WEZ 2FTR9

RUBBERMAID FGQ966000000 Refill Caddy 2 gallonaa nestettä

Varastossa
Tuote: AB9WEZ Malli: FGQ966000000Ristiviite: 2FTR9

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€120.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäytä Caddy
Korkeus10.75 "
Omistaa2 gallonaa
Pituus14.125 "
Leveys8.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8595
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FGQ966000000 Refill Caddy 2 gallonaa nestettä
€120.55 / yksikkö