Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-LATROBE 57716 Jobber -poranterä 60-osainen nopea teräs 118 asteen teräs | AB3LEF 1U131

CHICAGO-LATROBE 57716 Jobber-porasarja, 60-osainen lanka, nopea teräs 118 astetta

Varastossa
Tuote: AB3LEF Malli: 57716Ristiviite: 1U131

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€208.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranteräsarja
LeikkaussuuntaOikea käsi
Mitan tyyppiLangan koko
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luettelonumero150
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä60
Pistekulma118 Tutkinnot
PistetyyppiPerinteinen kohta
Koot sisältyvät#1 - #60

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunLuettelonumeroPistekulmaPistetyyppiHinta
CHICAGO-LATROBE 45639 Jobber -poranteräsarja 60 kpl # 1 - # 60 | AA9VGT 1G545 45639Mustaoksidi150 ASP135 TutkinnotJakopiste€256.45
CHICAGO-LATROBE 49916 Jobber -poranterä 60-osainen nopea teräs, 118 asteen teräs | AB2HRU 1M471 49916Kirkas150D118 TutkinnotPerinteinen kohta€211.98
CHICAGO-LATROBE 69863 Pylväsporanteräluettelo # 150t 60 kpl | AF2PAN 6WUC8 69863TiN päällystetty150T118 TutkinnotPerinteinen kohta€402.32
CHICAGO-LATROBE 41802 Jobber -poranteräsarja # 150asp 60 kpl | AF2ZKF 6ZKH3 41802TiN päällystetty150 ASP135 TutkinnotP3 jakopiste€447.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO-LATROBE 57716 Jobber-porasarja, 60-osainen lanka, nopea teräs 118 astetta
€208.03 / yksikkö