RUBBERMAID FGQ95088YEL Desinfiointiaine Moppi-ämpäri 28 Quart Yellow Gry: llä | AE4YCC 5NY73

RUBBERMAID FGQ95088YEL Desinfiointiaine Moppiämpäri 28 Quart Keltainen Grillä

Varastossa
Tuote: AE4YCC Malli: FGQ95088YELRistiviite: 5NY73

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€111.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDesinfioiva moppi
Koko28 kpl
VäriKeltainen ja harmaa
VärikoodausjärjestelmäKyllä
Korkeus12 1 / 5 "
Pituus25 1 / 9 "
Materiaalipolypropeeni
Metalli havaittavissaEi
ShapeSuorakulmainen
Leveys8 4 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.115
Laivan korkeus (cm)31.5
Laivan pituus (cm)63.25
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FGQ95088YEL Desinfiointiaine Moppiämpäri 28 Quart Keltainen Grillä
€111.69 / yksikkö