Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FGQ85600GR00 Pölysuojus 8-7/8 tuumaa Pituus 5-7/8 tuumaa Leveys | AC9MEN 3HKA7

RUBBERMAID FGQ85600GR00 pölysuoja 8-7/8 tuumaa pituus 5-7/8 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AC9MEN Malli: FGQ85600GR00Ristiviite: 3HKA7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölysuojus
antimikrobisetEi
VäriVihreä
VärikoodausjärjestelmäEi
Syvyys5.875 "
Lopputyyppityyny
PestäväKyllä
Pituus8.875 "
Materiaalimikrokuituliina
AvaustyyppiKirjekuori
Leveys5.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi6307101090
AlkuperämaaID

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FGQ85600GR00 pölysuoja 8-7/8 tuumaa pituus 5-7/8 tuumaa leveys
€28.88 / yksikkö