Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FGQ85300WH00 Vaihtohiha Valkoinen mikrokuituliina AC9MEV 3HKC4

RUBBERMAID FGQ85300WH00 Vaihtoholkki valkoinen mikrokuitu

Varastossa
Tuote: AC9MEV Malli: FGQ85300WH00Ristiviite: 3HKC4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtohiha
VäriValkoinen
VärikoodausjärjestelmäEi
Pituus20 "
Materiaalimikrokuituliina
Leveys3.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi6307102030
AlkuperämaaID

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FGQ85300WH00 Vaihtoholkki valkoinen mikrokuitu
€41.57 / yksikkö