Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FGQ61000YL00 mikrokuituliina keltainen 16 x 16 tuumaa - 12 kpl pakkaus | AC8LUJ 3CCZ3

RUBBERMAID FGQ61000YL00 mikrokuituliina keltainen 16 x 16 tuumaa - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC8LUJ Malli: FGQ61000YL00Ristiviite: 3CCZ3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHappi mikrokuituliina
VäriKeltainen
Materiaalimikrokuituliina
Koko16 x 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
RUBBERMAID FGQ62000GR00 mikrokuituliina, vihreä 16 x 16 tuumaa - pakkaus 12 | AC8LUK 3CCZ4 FGQ62000GR00Vihreä€127.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FGQ61000YL00 mikrokuituliina keltainen 16 x 16 tuumaa - 12 kpl pakkaus
€123.34 / yksikkö