Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FGQ41600BL00 Mikrokuituliina-imukykyinen tyyny 18 tuumaa | AC8LTQ 3CCX3

RUBBERMAID FGQ41600BL00 Mikrokuitua imukykyinen kosteustyyny, 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8LTQ Malli: FGQ41600BL00Ristiviite: 3CCX3

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€48.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKostea tyyny
Perusmateriaalimikrokuituliina
Värisininen
VärikoodausjärjestelmäKyllä
Yhteyden tyyppiPikavaihto
Kuiva paino0.55 oz.
Lopputyyppimikrokuituliina
PestäväKyllä
Pituus18 "
Materiaalimikrokuituliina
Mop-tyyliTasainen
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi6307102030
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKuiva painoPituusHinta
RUBBERMAID FGQ82000BL00 Mikrokuituliina 11 tuuman sininen | AC8LTK 3CCW7 FGQ82000BL00sininen0.166 oz.11 "€37.13
RUBBERMAID FGQ41000BL00 Mikrokuituliina 18 tuuman sininen | AC8LTL 3CCW8 FGQ41000BL00sininen0.25 oz.18 "€31.84
RUBBERMAID FGQ41000GR00 Mikrokuituliina 18 tuuman vihreä | AC8LTM 3CCW9 FGQ41000GR00Vihreä0.2 oz.18 "€28.39
RUBBERMAID FGQ41000RD00 mikrokuituliina 18 tuuman punainen | AC8LTN 3CCX1 FGQ41000RD00punainen0.2 oz.18 "€29.89
RUBBERMAID FGQ41100BL00 Mikrokuituliina 24 tuuman sininen | AC8LTR 3CCX4 FGQ41100BL00sininen0.342 oz.24 "€47.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FGQ41600BL00 Mikrokuitua imukykyinen kosteustyyny, 18 tuumaa
€48.23 / yksikkö