Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FGJ35500BL00 Pölymoppi sininen 36 tuuman pituus 5 tuuman leveys | AB4MCG 1YVC1

RUBBERMAID FGJ35500BL00 pölymoppi sininen 36 tuumaa pituus 5 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AB4MCG Malli: FGJ35500BL00Ristiviite: 1YVC1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölymoppi
antimikrobisetKyllä
Värisininen
VärikoodausjärjestelmäEi
Syvyys5"
LopputyyppiKierretty silmukka
PestäväKyllä
Pituus36 "
MateriaaliSynteettinen
AvaustyyppiAukko
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
RUBBERMAID FGJ35200BL00 Pölymoppi Sininen 18 tuuman pituus 5 tuuman leveys | AB4MCE 1YVB8 FGJ35200BL0018 "€52.19
RUBBERMAID FGJ35300BL00 Pölymoppi Sininen 24 tuuman pituus 5 tuuman leveys | AB4MCF 1YVB9 FGJ35300BL0024 "€45.54
RUBBERMAID FGJ35700BL00 Pölynimuri Sininen 48 tuuman pituus 5 tuuman leveys | AB4MCH 1YVC2 FGJ35700BL0048 "€90.20
RUBBERMAID FGJ35800BL00 Pölynimuri Sininen 60 tuuman pituus 5 tuuman leveys | AB4MCJ 1YVC3 FGJ35800BL0060 "€98.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FGJ35500BL00 pölymoppi sininen 36 tuumaa pituus 5 tuumaa leveys
€60.72 / yksikkö