RUBBERMAID FG9W8700YEL Vanne Caddy Keltainen Muovi 44gal Pyöreä jäteastia | AD7AKB 4CY23

RUBBERMAID FG9W8700YEL Vanne Caddy Keltainen Muovi 44gal Pyöreä jäteastia

Varastossa
Tuote: AD7AKB Malli: FG9W8700YELRistiviite: 4CY23

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€173.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVanne Caddy
VäriKeltainen
Korkeus6.75 "
OmistaaAstiat
Pituus32.5 "
MateriaaliMuovi
Leveys26.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4245
Laivan korkeus (cm)69.85
Laivan pituus (cm)83.31
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG9W8700YEL Vanne Caddy Keltainen Muovi 44gal Pyöreä jäteastia
€173.96 / yksikkö