RUBBERMAID FG917700BEIG painotettu pohja Beige F / 45-65gal kontti | AB9WDC 2FTF7

RUBBERMAID FG917700BEIG painotettu pohja beige F/45-65gal astia

Tuote: AB9WDC Malli: FG917700BEIGRistiviite: 2FTF7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainotettu perusta
VäriBeige
Suorittaa loppuunUV-suoja
Korkeus6"
Pituus24.5 "
MateriaaliMuovi
Leveys24.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.54
Laivan korkeus (cm)65.28
Laivan pituus (cm)64.26
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
RUBBERMAID FG917700BLA painotettu pohja musta F / 45-65gal kontti | AB9WDB 2FTF6 FG917700BLAMusta€296.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG917700BEIG painotettu pohja beige F/45-65gal astia