Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FG643500BRNZ Sponge Mop 12 tuuman telaselluloosa AC3KAD 2U671

RUBBERMAID FG643500BRNZ Sienimoppi 12 tuuman rullaselluloosa

Varastossa
Tuote: AC3KAD Malli: FG643500BRNZRistiviite: 2U671

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSieni moppi
VäriPronssi / keltainen
VärikoodausjärjestelmäEi
Yhteyden tyyppiTyönnä eteenpäin / vapauta koukusta
kahvan pituus43.25 "
Kahva materiaaliTeräs
pään pituus2 41 / 64 "
pään leveys12 "
PestäväEi
Pituus12 "
MateriaaliSelluloosa
Mopin tyyppiRulla
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG643500BRNZ Sienimoppi 12 tuuman rullaselluloosa
€82.70 / yksikkö