Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FG631200CLR neliön säilytysastia 12 Quart Clear | AC4BZN 2YJ91

RUBBERMAID FG631200CLR neliömäinen säilytysastia 12 Quart kirkas

Varastossa
Tuote: AC4BZN Malli: FG631200CLRRistiviite: 2YJ91

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTilaa säästävä säilytysastia
VäriPoista valinta
MateriaaliCo-polyesteri
Kokonaiskorkeus7.75
Kokonaispituus11.75
kokonaisleveys10.5
TyyppiNeliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
RUBBERMAID FG630200CLR neliön säilytysastia 2 Quart Clear | AC4BZJ 2YJ87 FG630200CLR2.758.758.875€15.19
RUBBERMAID FG630400CLR neliön säilytysastia 4 Quart Clear | AC4BZK 2YJ88 FG630400CLR4.758.758.875€26.67
RUBBERMAID FG630600CLR neliön säilytysastia 6 Quart Clear | AC4BZL 2YJ89 FG630600CLR6-15/168.758.875€28.61
RUBBERMAID FG630800CLR neliön säilytysastia 8 Quart Clear | AC4BZM 2YJ90 FG630800CLR8.758.758.875€32.85
RUBBERMAID FG631800CLR neliön säilytysastia 18 Quart Kirkas | AC4BZP 2YJ92 FG631800CLR11-15/1611.7510.5€75.78
RUBBERMAID FG632200CLR neliön säilytysastia 22 Quart Clear | AC4BZQ 2YJ93 FG632200CLR14.43711.7510.5€85.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG631200CLR neliömäinen säilytysastia 12 Quart kirkas
€55.18 / yksikkö