RUBBERMAID FG630000BLA Liinavaatteet, musta muovi ja alumiini AB9WDD 2FTF8

RUBBERMAID FG630000BLA Pellava Hame Musta Muovia ja Alumiinia

Varastossa
Tuote: AB9WDD Malli: FG630000BLARistiviite: 2FTF8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€480.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiinavaatteet
VäriMusta
Korkeus37.875 "
Pituus22.25 "
MateriaaliMuovi ja alumiini
Kokonaiskorkeus37.875 "
Kokonaispituus22.25 "
kokonaisleveys20.375 "
Leveys20.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)97.28
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)54.36
HS-koodi7615109100
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG630000BLA Pellava Hame Musta Muovia ja Alumiinia
€480.89 / yksikkö