RUBBERMAID FG617800BLA Kirjallisuuden pidike Kärrylaukku Musta Kangas | AC3DBK 2RPH8

RUBBERMAID FG617800BLA Kirjallisuuden pidike Kärrylaukku Musta kangas

Tuote: AC3DBK Malli: FG617800BLARistiviite: 2RPH8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirjallisuuden haltijan ostoskassi
VäriMusta
Korkeus28 "
Pituus1 / 4 "
MateriaaliKangas
Kokonaiskorkeus28 "
Kokonaispituus1 / 4 "
kokonaisleveys10.5 "
Leveys10.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG617800BLA Kirjallisuuden pidike Kärrylaukku Musta kangas