RUBBERMAID FG617388BLUE Siivouskori Sininen Muovi / alumiini | AF4YFW 9PVE1

RUBBERMAID FG617388SININEN Puhdistuskärry Sininen Muovi/alumiini

Varastossa
Tuote: AF4YFW Malli: FG617388BLUERistiviite: 9PVE1

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€437.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiivouskori
Ostoskorin materiaaliMuovi
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliTermoplastinen kumi
Pyörän tyyppiKääntyvä
pyörille(2) 4 "
Värisininen
Korkeus38.38 "
Pituus46 "
MateriaaliItseliimautuva kohokuvioitu alumiini
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus38.38 "
Kokonaispituus46 "
kokonaisleveys21.75 "
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliTermoplastinen kumi
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörät(2) 8 "
Leveys21.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.58
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9403708031
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG617388SININEN Puhdistuskärry Sininen Muovi/alumiini
€437.13 / yksikkö