Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FG350700WHT -kassi laatikon halkaisija 3-1 / 2 tuumaa | AF4XJV 9NTU6

RUBBERMAID FG350700WHT Vetolaatikon halkaisija 3-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4XJV Malli: FG350700WHTRistiviite: 9NTU6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKangaslaatikko
VäriValkoinen
MateriaaliErittäin tiheä polyeteeni
Kokonaiskorkeus4.125 "
Kokonaispituus26 "
kokonaisleveys21.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
RUBBERMAID FG350600WHT -kassi laatikon pituus 26 tuumaa | AF3ZVM 8MVL5 FG350600WHTpolyeteeni3.5 "26 "21.75 "€62.34
RUBBERMAID FG352800WHT Tote Box valkoinen halkaisija 12 tuumaa | AF4VVU 9LV82 FG352800WHTpolyeteeni6"26.5 "22 "€111.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG350700WHT Vetolaatikon halkaisija 3-1/2 tuumaa
€32.22 / yksikkö