RUBBERMAID FG263200YEL Utility Container 32 Gallon Lldpe Keltainen | AG6JYQ 35ZU69

RUBBERMAID FG263200YEL Utility Container 32 Gallon Lldpe keltainen

Varastossa
Tuote: AG6JYQ Malli: FG263200YELRistiviite: 35ZU69

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€91.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApuastia
Pohja Dia.14-3 / 4 "
Koko32 gal.
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunUV-suoja
Korkeus27.75 "
Pituus27.75 "
Materiaalipolyeteeni
ShapePyöreä
Yläkuva.22 "
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6585
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi3924905650

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Avoin / suljettu yläosa (avoin yläosa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKokoVäriHalkaisijaKorkeusPituusMateriaaliShapeHinta
RUBBERMAID FG264360BLA hyötyastia, 44 gallonaa, muovi musta AB9WDM 2FTH4 FG264360BLA24 "44 gal.Musta24 "31.5 "31 "MuoviPyöreä€147.53
RUBBERMAID FG264360GRAY hyötyastia, 44 gallonaa, muovi harmaa | AB9WDN 2FTH5 FG264360 GREY-44 gal.Harmaa24 "31.5 "-MuoviPyöreä€147.53
RUBBERMAID FG264360YEL -astiasäiliö 44 gallonaa, muovi keltainen | AB9WDP 2FTH6 FG264360YEL24.5 "44 gal.Keltainen24 "31.5 "31.25 "MuoviPyöreä€147.53
RUBBERMAID FG264360BLUE Utility Container 44 gallona muovinen sininen | AB9WDQ 2FTH7 FG264360SININEN22 45 / 64 "44 gal.sininen24 "31.5 "22 45 / 64 "MuoviPyöreä€145.37
RUBBERMAID FG264360RED hyötyastia, 44 gallonaa, muovipunainen | AB9WDR 2FTH8 FG264360PUNAINEN-44 gal.punainen24 "31.5 "-MuoviPyöreä€147.53
RUBBERMAID FG263256GRAY -astiasäiliö 32 gallonaa polyeteeniä AD2NWU 3TB47 FG263256 GREY-32 gal.Harmaa22 "27.25 "-polyeteeniPyöreä€83.70
RUBBERMAID FG264356GRAY -astiasäiliö 44 gallonaa polyeteeniä AD2NWV 3TB48 FG264356 GREY-44 gal.Harmaa24 "31.5 "-polyeteeniPyöreä€127.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG263200YEL Utility Container 32 Gallon Lldpe keltainen
€91.44 / yksikkö