RUBBERMAID FG221P86AMBR Kolmannen koon ruokakansi Kuuma | AD9QVF 4UGD3

RUBBERMAID FG221P86AMBR Kolmannen koon ruokakansi Kuuma

Tuote: AD9QVF Malli: FG221P86AMBRRistiviite: 4UGD3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuuma ruoka pannulla lovettu kansi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.19
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG221P86AMBR Kolmannen koon ruokakansi Kuuma