RUBBERMAID FG130700BLA Tilt kuorma-auton kansi musta sopii 13-1 / 2 kuutiojalkaa | AA9GKU 1D654

RUBBERMAID FG130700BLA kallistettava kuorma-auton kansi musta sopii 13-1/2 kuutiojalalle

Varastossa
Tuote: AA9GKU Malli: FG130700BLARistiviite: 1D654

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€276.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKallistettava kuorma-auton kansi
VäriMusta
Sopii kontin kokoon13-1 / 2 ov. ft.
Kannen tyyppisaranoitu
MateriaaliMDPE
Kokonaiskorkeus9"
Kokonaispituus56.5 "
kokonaisleveys28.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.07
Laivan korkeus (cm)78.23
Laivan pituus (cm)75.44
Laivan leveys (cm)47.24
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii kontin kokoonMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
RUBBERMAID FG131700BLA Tilt kuorma-auton kansi musta sopii 27 kuutiojalkaan | AA9GKQ 1D651 FG131700BLA27 cu. ft.MDPE8.375 "69.5 "34 "€396.66
RUBBERMAID FG9T2300BLA Tilt kuorma-auton kansi musta sopii 27 kuutiojalkaan | AC9ZFN 3LU53 FG9T2300BLA27 cu. ft.MDPE9"66.875 "34.5 "€371.15
RUBBERMAID FG9T2200BLA Tilt kuorma-auton kansi musta sopii 13-1 / 2 kuutiometriä | AC9ZFP 3LU54 FG9T2200BLA13-1 / 2 ov. ft.MDPE9"52 "27.875 "€252.95
RUBBERMAID FG102800BLA Kippiauto kansi musta sopii 20-1 / 4 kuutiojalkaan | AE4NTX 5M642 FG102800BLA20-1 / 4 ov. ft.HDPE8.75 "61 "31.75 "€370.97
RUBBERMAID FG102700BLA Kippiauto kansi musta sopii 40-1 / 2 kuutiometriä | AE7KWK 5Z196 FG102700BLA40-1 / 2 ov. ft.MDPE3"82.875 "44.5 "€476.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG130700BLA kallistettava kuorma-auton kansi musta sopii 13-1/2 kuutiojalalle
€276.53 / yksikkö