RUBBERMAID FG11720438 Kiinnitetty kansiastia 3.2 Cu -jalat | AC4DKN 2YU13

RUBBERMAID FG11720438 Kiinnitetty kansisäiliö 3.2 Cu jalkaa

Varastossa
Tuote: AC4DKN Malli: FG11720438Ristiviite: 2YU13

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€142.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitetty kansi
VäriMusta / punainen
Sisäkorkeus16.5 "
Sisäpituus23 "
Sisäleveys14 "
Kantavuus24 gal.
Materiaalipolypropeeni
Ulkopuolella18.625 "
Ulkopituus26.25 "
Ulkopuolinen leveys16 15 / 16 "
tilavuus3.2 cu. ft.
Tilavuus3.2 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.26
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG11720438 Kiinnitetty kansisäiliö 3.2 Cu jalkaa
€142.50 / yksikkö