Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID 1881782 -laukku kokoontaitettavalle ostoskorille Pk2 | AF7CRW 20UY94

RUBBERMAID 1881782 Vaihtolaukku kokoontaitettavalle kärrylle Pk2

Varastossa
Tuote: AF7CRW Malli: 1881782Ristiviite: 20UY94

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräColla Psible X-Cartin korvaava laukku
Korin syvyys26 "
Korin pituus23 "
Korin leveys16 "
Bushelin kapasiteetti4
Koko5 cu. ft.
VäriMusta
Korkeus26 "
MateriaaliVinyyli
Kokonaispituus23 "
kokonaisleveys16 "
Tilavuus5 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.43
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)37.01
HS-koodi4202929026

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokokokonaisleveysHinta
RUBBERMAID 1881783 -laukku kokoontaitettavalle ostoskorille Pk2 | AF7CRX 20UY95 188178310 cu. ft.32 "€115.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID 1881782 Vaihtolaukku kokoontaitettavalle kärrylle Pk2
€100.59 / yksikkö