RUBBERMAID 1792372 Kierrätysasema 92 Gallon Blue | AB9WDT 2FTH9

RUBBERMAID 1792372 Kierrätysasema 92 Gallon Blue

Varastossa
Tuote: AB9WDT Malli: 1792372Ristiviite: 2FTH9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,798.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrätysasema
Koko92 gal.
Värisininen
Korkeus35.5 "
Pituus53 "
MateriaaliMuovi
Aukkojen määrä4
KierrätysmateriaaliPaperi / tölkit / pullot / muovi
ShapeSuorakulmainen
SymboliKierrätä
ylinavoin
Suunnitteluavoin
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.74
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)85.09
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriKorkeusPituusMateriaaliAukkojen määräLeveysHinta
RUBBERMAID 1792373-kierrätysasema 92 gallonaa tummanvihreä | AA4ECX 12G811 179237392 gal.Tummanvihreä35.187 "53 "polyeteeni423.5 "-
Tarjouspyyntö
RUBBERMAID 1792374 Kierrätysasema 92 Gallon Beige | AB9WDU 2FTJ1 179237492 gal.Beige35.5 "53 "Muovi424 "€932.66
RUBBERMAID 1792339 Kierrätysasema 46 Gallon Blue | AF4TWA 9K123 179233946 gal.sininen35.5 "26 "Muovi224 "-
Tarjouspyyntö
RUBBERMAID 2185053 Kierrätysasema, Musta, Kapasiteetti 23 Gal, 12 tuuman leveys/halkaisija, 15 1/4 tuumaa syvyys | CT9FHC 800DP3 2185053-------€264.68
RUBBERMAID 2185055 Kierrätysasema, Sininen, Kapasiteetti 23 Gal, leveys/halkaisija 12 tuumaa, syvyys 15 1/4 tuumaa | CT9FHD 800DP6 2185055-------€266.94
RUBBERMAID 2007918 kierrätysasema, harmaa, kapasiteetti 23 gal, 36 tuumaa leveys/halkaisija | CT9FHE 55ET98 2007918-------€744.42
RUBBERMAID 2007917 kierrätysasema, harmaa, kapasiteetti 23 gal, 36 tuumaa leveys/halkaisija, muovi | CT9FHF 55ET97 2007917-------€726.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID 1792372 Kierrätysasema 92 Gallon Blue
€1,798.70 / yksikkö