Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERFAB ACC-KV-10 Probe Socket Kv Kupari | AC7MKZ 38R166

RUBBERFAB ACC-KV-10 Probe Socket Kv Kupari

Varastossa
Tuote: AC7MKZ Malli: ACC-KV-10Ristiviite: 38R166

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€351.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittapää
Värisininen
Virheen tarkkuus (%)+/- 0.75
Virheen tarkkuus (aste C)+/- 2.2
MateriaaliKupari
Pistoke tai liittimen tyyppiMiniatyyri
Lämpötila Raja (Deg. F)752
Lämpöparin tyyppiK
TyyppiKV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi9026900000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: SANI-LOCK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
RUBBERFAB ACC-T1V-10 -anturiliitin T1v-kupari AC7MKY 38R165 ACC-T1V-10T1V€284.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERFAB ACC-KV-10 Probe Socket Kv Kupari
€351.72 / yksikkö