Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERFAB ACC-EX-T-12-MM Ulkojohto PVC 144 tuuman pituus | AC7MKP 38R157

RUBBERFAB ACC-EX-T-12-MM ulkojohto, Pvc, 144 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC7MKP Malli: ACC-EX-T-12-MMRistiviite: 38R157

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€205.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEXT lyijy
Väripunainen
Lyijypituus144 "
Pituus12ft.
MateriaaliPVC
Putken koko12mm
Pistoke tai liittimen tyyppiSubminiatuuri
Lämpötila Raja (Deg. F)752
Lämpöparin tyyppiT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi9026900000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: SANI-LOCK
    • Ominaisuudet: Putken koko 12mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
RUBBERFAB ACC-EX-K-12-MM Ulkojohto PVC 144 tuuman pituus | AC7MKQ 38R158 ACC-EX-K-12-MM€209.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERFAB ACC-EX-T-12-MM ulkojohto, Pvc, 144 tuuman pituus
€205.68 / yksikkö