Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERFAB 40MPE-Z-XR-400 Saniteettitiiviste 4 tuuman Tri-clamp Epdm | AA3YZD 11Z824

RUBBERFAB 40MPE-Z-XR-400 saniteettitiiviste 4 tuuman kolmipuristin Epdm

Varastossa
Tuote: AA3YZD Malli: 40MPE-Z-XR-400Ristiviite: 11Z824

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerveyden tiiviste
YhteysTRI-kiinnitin
Sisällä Dia.3.843 "
MateriaaliEPDM-röntgenkuva / metallihavaittava
Metalli havaittavissaKyllä
Dia ulkopuolella.4.685 "
Temp. alue-20 - 300 astetta F
Putken koko4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliTemp. alueHinta
RUBBERFAB 40MPSFY-Z-XR-400 Saniteettitiiviste 4 tuuman Tri-clamp Fkm | AA3YZK 11Z832 40MPSFY-Z-XR-400FKM: n röntgenkuva / metallihavaittava-30 - 400 astetta F€19.20
RUBBERFAB 40MPU-RZ-XR-400 Saniteettitiiviste 4 tuuman Tri-clamp Buna | AA4HYA 12N559 40MPU-RZ-XR-400BUNA X-Rayable / Metal Detectable-20 - 250 astetta F€8.85
RUBBERFAB 40MPX-RZ-XR-400 Saniteettitiiviste 4 tuuman Tri-clamp Silikoni | AA4HYG 12N567 40MPX-RZ-XR-400Silikoniröntgenkuva / metallihavaittava-40 - 450 astetta F€7.18
RUBBERFAB 40MPG-TS-XR-400 Saniteettitiiviste 4 tuuman Tri-clamp Tuf-teräs | AA4HYN 12N575 40MPG-TS-XR-400TUF-STEEL (R) -röntgen- / metallihavaittava-350 - 550 astetta F€36.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERFAB 40MPE-Z-XR-400 saniteettitiiviste 4 tuuman kolmipuristin Epdm
€6.83 / yksikkö