Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERFAB 40BSB-100 Tiivisteen koko 1 tuuman viisteinen istuin Buna | AE6DGW 5PYK5

RUBBERFAB 40BSB-100 Tiivisteen koko 1 tuumaa viiste istuin Buna

Varastossa
Tuote: AE6DGW Malli: 40BSB-100Ristiviite: 5PYK5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiiviste
YhteysViisteistuin
Sisällä Dia.0.9 "
Materiaalihyvä
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.1.325 "
Temp. alue-20 - 250 astetta F
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysSisällä Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.Temp. alueHinta
RUBBERFAB 40RXPX-100 Tiivisteen koko 1 tuumaa Tri-clamp silikoni | AE6DEZ 5PYC0 40RXPX-100TRI-kiinnitin0.875 "Platinum silikoni1.984 "-40 - 450 astetta F€3.12
RUBBERFAB 40BSF-100 Tiivisteen koko 1 tuuman viisteinen istuin Buna | AE6DFR 5PYD6 40BSF-100Viisteistuin0.9 "hyvä1.325 "-20 - 250 astetta F€1.61
RUBBERFAB A80MPU-100 Tiivisteen koko 1 tuuman Tri-clamp Buna | AE6DGP 5PYJ9 A80MPU-100TRI-kiinnitin-hyvä--20 - 250 astetta F€48.37
RUBBERFAB 40IT-100 Tiivisteen koko 1 tuuman I-line Ptfe | AE6DHC 5PYL1 40IT-100I-Line0.91 "PTFE1.27 "-20 - 250 astetta F€1.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERFAB 40BSB-100 Tiivisteen koko 1 tuumaa viiste istuin Buna
€2.87 / yksikkö