Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROWE R800-0520-0-50 Silikonijohdinlanka HV 20awg 5KVDC 50 jalkaa | AC4WZQ 31A091

ROWE R800-0520-0-50 silikonijohto HV 20awg 5KVDC 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC4WZQ Malli: R800-0520-0-50Ristiviite: 31A091

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilikonijohdin
Kaapelin tyyppiHV
KapellimestariTinattu kupari
EristysRowe R800 silikoniyhdiste
Takki väriMusta
Nimellinen ulkohalkaisija.0.098 "
Puolan pituus50ft.
karilleajoa10/30
Jännite5K VDC
Wire Gauge20AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)16.84
Laivan leveys (cm)16.84
HS-koodi8544604000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen ulkohalkaisija.JänniteHinta
ROWE R800-1020-0-50 silikonijohdinlanka HV 20awg 10KVDC 50 jalkaa | AC4WZR 31A092 R800-1020-0-500.118 "10K VDC€148.21
ROWE R800-2520-0-50 silikonijohdin HV 20awg 25KVDC 50 jalkaa | AC4WZT 31A093 R800-2520-0-500.182 "25K VDC€193.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROWE R800-0520-0-50 silikonijohto HV 20awg 5KVDC 50 jalkaa
€139.86 / yksikkö