Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROOTTORIN CLIP SHR-75ST PA Raskas kiinnitysrengas, 3/4 tuuman ulkohalkaisija, 10 pk | AE3CQP 5CE39

ROTOR CLIP SHR-75ST PA raskas kiinnitysrengas, 3/4 tuuman ulkohalkaisija, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE3CQP Malli: SHR-75ST PARistiviite: 5CE39

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.76 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Laajennettu)1.120 "
Puhdistus Dia. (Julkaistu)1.080 "
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Sopii uran syvyyteen0.023 "
Sopii Groove Dia.0.704 "
Sopii uran leveydelle0.086 "
Akselin halkaisijalle.3 / 4 "
Ilmainen henkilötodistus0.689 "
Ura Dia. Toleranssi+ 0.001 / -0.003 "
Uran leveyden toleranssi+0.005 "
Reikä dia.0.078 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC47-52
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus0.078 "
Paksuustoleranssi+/- 0.003 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP SHR-75ST PA raskas kiinnitysrengas, 3/4 tuuman ulkohalkaisija, 10 pk
€6.76 /pakkaus