Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROOTTORIN CLIP SHR-137ST PA Kiinnitysrengas, 1-3/8 tuuman ulkohalkaisija, 10Pk | AE3CQV 5CE49

ROTOR CLIP SHR-137ST PA -kiinnitysrengas, 1-3/8 tuuman ulkohalkaisija, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE3CQV Malli: SHR-137ST PARistiviite: 5CE49

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Laajennettu)1.830 "
Puhdistus Dia. (Julkaistu)1.750 "
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Sopii uran syvyyteen0.042 "
Sopii Groove Dia.1.291 "
Sopii uran leveydelle0.103 "
Akselin halkaisijalle.1.375 "
Ilmainen henkilötodistus1.268 "
Ura Dia. Toleranssi+ 0.002 / -0.004 "
Uran leveyden toleranssi+0.005 "
Reikä dia.0.093 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC47-52
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus0.093 "
Paksuustoleranssi+/- 0.003 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP SHR-137ST PA -kiinnitysrengas, 1-3/8 tuuman ulkohalkaisija, 10 pk
€19.74 /pakkaus