Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP SH-40SS Kiinnitysrengas, ulkohalk. 13., 32 pk | AE10FRR 3DA5

ROTOR CLIP SH-40SS Kiinnitysrengas, Ulkohalk. 13., 32 pk

Varastossa
Tuote: AE3FRR Malli: SH-40SSRistiviite: 5DA69

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€17.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Laajennettu)0.630 "
Puhdistus Dia. (Julkaistu)0.610 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii uran syvyyteen0.012 "
Sopii Groove Dia.0.382 "
Sopii uran leveydelle0.029 "
Akselin halkaisijalle.13 / 32 "
Ilmainen henkilötodistus0.366 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.002 "
Uran leveyden toleranssi+0.003 "
Reikä dia.0.041 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Rockwellin kovuusRC44-51
Vetolujuus120,000 psi
Paksuus0.025 "
Paksuustoleranssi+/- 0.001 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP SH-40SS Kiinnitysrengas, Ulkohalk. 13., 32 pk
€17.23 /pakkaus