Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP SH-262SS Kiinnitysrengas, 2-5/8 tuuman ulkoinen akselin halk. | AE3FWJ 5DB43

ROTOR CLIP SH-262SS Kiinnitysrengas, 2-5/8 tuuman ulkoinen akselin halk.

Varastossa
Tuote: AE3FWJ Malli: SH-262SSRistiviite: 5DB43

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€41.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Laajennettu)3.250 "
Puhdistus Dia. (Julkaistu)3.110 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii uran syvyyteen0.072 "
Sopii Groove Dia.2.481 "
Sopii uran leveydelle0.086 "
Akselin halkaisijalle.2.625 "
Ilmainen henkilötodistus2.428 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.006 "
Uran leveyden toleranssi+0.005 "
Reikä dia.0.125 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Rockwellin kovuusRC44-51
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus0.078 "
Paksuustoleranssi+/- 0.003 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP SH-262SS Kiinnitysrengas, 2-5/8 tuuman ulkoinen akselin halk.
€41.96 / yksikkö