Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP SH-100SS Kiinnitysrengas, 1 tuuman ulkoinen akselin halkaisija, 5PK | AE3FTE 5DA93

ROTOR CLIP SH-100SS Kiinnitysrengas, 1 tuuman ulkoinen akselin halkaisija, 5PK

Varastossa
Tuote: AE3FTE Malli: SH-100SSRistiviite: 5DA93

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Laajennettu)1.410 "
Puhdistus Dia. (Julkaistu)1.350 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii uran syvyyteen0.030 "
Sopii Groove Dia.0.940 "
Sopii uran leveydelle0.046 "
Akselin halkaisijalle.1"
Ilmainen henkilötodistus0.925 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.003 "
Uran leveyden toleranssi+0.003 "
Reikä dia.0.078 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Rockwellin kovuusRC44-51
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus0.042 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP SH-100SS Kiinnitysrengas, 1 tuuman ulkoinen akselin halkaisija, 5PK
€16.18 /pakkaus