Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROOTTORIN CLIP SE-98ST ZD Kiinnitysrengas, E-tyyli, 1 tuuman ulkohalkaisija, 50 pk | AE3CQJ 5CE29

ROTOR CLIP SE-98ST ZD -kiinnitysrengas, E-tyyli, 1 tuuman ulkohalkaisija, 50 pk

Varastossa
Tuote: AE3CQJ Malli: SE-98ST ZDRistiviite: 5CE29

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräE-tyyppinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Julkaistu)1.530 "
Puhdistus Dia. Ilmainen OD1.500 "
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Sopii uran syvyyteen0.015 "
Sopii Groove Dia.0.835 "
Sopii uran leveydelle0.056 "
Akselin halkaisijalle.1"
Ilmainen henkilötodistus0.822 "
Ilmainen OD1.500 "
Ura Dia. Toleranssi+0.003 "
Uran leveyden toleranssi+0.003 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC47-52
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus0.05 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP SE-98ST ZD -kiinnitysrengas, E-tyyli, 1 tuuman ulkohalkaisija, 50 pk
€48.22 /pakkaus