Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP SE-74SS Kiinnitysrengas, E-tyyli, 3/4 tuuman ulkohalkaisija, 10 pk | AE3GPH 5DE69

ROTOR CLIP SE-74SS Kiinnitysrengas, E-tyyli, 3/4 tuuman ulkohalkaisija, 10 Pk

Varastossa
Tuote: AE3GPH Malli: SE-74SSRistiviite: 5DE69
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
€27.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräE-tyyppinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Julkaistu)1.020 "
Puhdistus Dia. Ilmainen OD1.000 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii uran syvyyteen0.062 "
Sopii Groove Dia.0.625 "
Sopii uran leveydelle0.056 "
Akselin halkaisijalle.3 / 4 "
Ilmainen henkilötodistus0.616 "
Ilmainen OD1.000 "
Ura Dia. Toleranssi+0.003 "
Uran leveyden toleranssi+0.003 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Rockwellin kovuusRC44-51
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus0.05 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP SE-74SS Kiinnitysrengas, E-tyyli, 3/4 tuuman ulkohalkaisija, 10 Pk
€27.58 /pakkaus