Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP SE-118SS Retain Ring, E Style, 1-3/16 Inch External Dia. | AE3GPP 5DE75

ROTOR CLIP SE-118SS Kiinnitysrengas, E-tyyli, 1-3/16 tuuman ulkohalkaisija.

Varastossa
Tuote: AE3GPP Malli: SE-118SSRistiviite: 5DE75

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräE-tyyppinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Julkaistu)1.670 "
Puhdistus Dia. Ilmainen OD1.626 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii uran syvyyteen0.054 "
Sopii Groove Dia.1.079 "
Sopii uran leveydelle0.068 "
Akselin halkaisijalle.1.187 "
Ilmainen henkilötodistus1.066 "
Ilmainen OD1.626 "
Ura Dia. Toleranssi+0.005 "
Uran leveyden toleranssi+0.004 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Rockwellin kovuusRC44-51
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus0.062 "
Paksuustoleranssi+/- 0.003 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP SE-118SS Kiinnitysrengas, E-tyyli, 1-3/16 tuuman ulkohalkaisija.
€6.22 / yksikkö