Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP PO-100ST PA Villakoiran kiinnitysrengas, ulkoinen tyyppi, 1 tuuman koko, 25 pk | AE3CRL 5CE77

ROTOR CLIP PO-100ST PA villakoiran kiinnitysrengas, ulkoinen tyyppi, 1 tuuman koko, 25 pk

Varastossa
Tuote: AE3CRL Malli: PO-100ST PARistiviite: 5CE77

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVillakoiran tyyppinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Julkaistu)1.510 "
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Sopii uran syvyyteen0.070 "
Sopii Groove Dia.0.860 "
Sopii uran leveydelle0.086 "
Akselin halkaisijalle.1"
Ilmainen henkilötodistus0.812 "
Ilmainen OD1.415 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.010 "
Uran leveyden toleranssi+0.008 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC51-55
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus0.078 "
Paksuustoleranssi+/- 0.003 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP PO-100ST PA villakoiran kiinnitysrengas, ulkoinen tyyppi, 1 tuuman koko, 25 pk
€38.99 /pakkaus