Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP HO-25SS Kiinnitysrengas, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 10Pk | AE3FWN 5DB51

ROTOR CLIP HO-25SS kiinnitysrengas, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 10 kpl

Varastossa
Tuote: AE3FWN Malli: HO-25SSRistiviite: 5DB51
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
€14.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Pakattu)0.115 "
Puhdistus Dia. (Julkaistu)0.133 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii uran syvyyteen0.009 "
Sopii Groove Dia.0.268 "
Sopii uran leveydelle0.02 "
Varten Bore Dia.1 / 4 "
Ilmainen OD0.280 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.001 "
Uran leveyden toleranssi+0.002 "
Reikä dia.0.031 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Rockwellin kovuusRC44-51
Vetolujuus120,000 psi
Paksuus0.015 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP HO-25SS kiinnitysrengas, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 10 kpl
€14.25 /pakkaus