Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP HO-112SS Kiinnitysrengas, 1-1/8 tuuman sisäreiän halk. | AE3FXV 5DB85

ROTOR CLIP HO-112SS Kiinnitysrengas, 1-1/8 tuuman sisäreiän halkaisija.

Varastossa
Tuote: AE3FXV Malli: HO-112SSRistiviite: 5DB85
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
€3.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Pakattu)0.745 "
Puhdistus Dia. (Julkaistu)0.815 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii uran syvyyteen0.036 "
Sopii Groove Dia.1.197 "
Sopii uran leveydelle0.056 "
Varten Bore Dia.1.125 "
Ilmainen OD1.249 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.004 "
Uran leveyden toleranssi+0.004 "
Reikä dia.0.078 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Rockwellin kovuusRC44-51
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus0.05 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP HO-112SS Kiinnitysrengas, 1-1/8 tuuman sisäreiän halkaisija.
€3.66 / yksikkö