Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP HO-106SS Kiinnitysrengas, 1-1/16 tuuman sisäreiän halk. | AE3FXT 5DB83

ROTOR CLIP HO-106SS Kiinnitysrengas, 1-1/16 tuuman sisäreiän halkaisija.

Varastossa
Tuote: AE3FXT Malli: HO-106SSRistiviite: 5DB83

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Pakattu)0.685 "
Puhdistus Dia. (Julkaistu)0.750 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii uran syvyyteen0.034 "
Sopii Groove Dia.1.130 "
Sopii uran leveydelle0.056 "
Varten Bore Dia.1-1 / 16 "
Ilmainen OD1.180 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.004 "
Uran leveyden toleranssi+0.004 "
Reikä dia.0.078 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Rockwellin kovuusRC44-51
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus0.05 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP HO-106SS Kiinnitysrengas, 1-1/16 tuuman sisäreiän halkaisija.
€3.48 / yksikkö